noscriptKennedy WKRETAK UDAROWY 'HI-GRIP'PLASKI 8x200mm | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK UDAROWY 'HI-GRIP'PLASKI 8x200mm

SKU:

KEN5723540K

zł36.34

Bez podatku VAT

zł44.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wkrętak udarowy przelotowy z ostrzami wykonanymi ze stali chromowo-wanadowej i główkami udarowymi, odpowiedni do uderzania młotkiem w celu uwalniania zatartych wkrętów. Końcówki wkrętaka zostały zahartowane na wskroś i namagnesowane. Końcówki sześciokątne.


    Nacięcie proste
    Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    200mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    308mm

    EAN

    5036140120471

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    8mm

    Seria

    Hi-Grip

    Standardy spełnione

    DIN ISO 2380

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Zestaw do podbijania Pound Thru

    UNSPSC Code

    27111701