noscriptKennedy SKROBAK DO SCIAN KROTKI 100mm | Cromwell Tools

Kennedy

SKROBAK DO SCIAN KROTKI 100mm

SKU:

KEN5330580K

zł34.10

Bez podatku VAT

zł41.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Skrobak krótki pomagający w usuwaniu pokrycia ścian, farby, płytek podłogowych
    i kafelków bardziej efektywnie. Tępa część ostrza jest uzyteczna do usuwania farby, szpachli, tapet, zagłębień w poszyciu ściany, podczas gdy ostra strona będzie z łatwością usuwała farbę zalegającą na szkle. Ostrza są wymienne i dopasowane
    z standardowymi 100mm rozmiarami.
    KEN-533-0620K: 100mm Ostrza do skrobaków - Opakowanie zawiera 10 sztuk.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal wysokowęglowa

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Skrobak ściennej tapety/muru

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140113824

    ECLASS Code

    21040801

    Liczba krawędzi skrobania

    2

    Liczba w opakowaniu

    1

    Szerokość ostrza:

    14mm

    Typ punktu

    Punkt dłuta

    Typ Tang

    N/ A

    UNSPSC Code

    27112601

    Wymiary ostrza

    100x14