zł2251.25
Bez podatku VAT
zł2769.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Korpus wykonany ze stalowej blachy o grubości 1 mm, szuflady z blachy o grubości 0,8 mm. Kolor niebieski/szary z chromowanymi wykonanymi z PVC uchwytami szuflad. Całkowicie wysuwane szuflady dla uzyskania dodatkowej dostępności. Szybko otwierające się, płynnie działające prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi, o długości 350 mm. Mata górna i piankowe wkłady szuflad. Zamykana na klucz. Odporne na zużycie kółka o wymiarach 100 x 25 mm, wyposażone w 2 hamulce. Mocna rączka o szer. 450 mm. Obciążenie szuflad powinno być rozłożone równomiernie. Szafki na kółkach nie są dostosowane do ich częstego przestawiania kiedy są obciążone i winny być jedynie pchane.
Wymiary całkowite (S x G x W): 689 - 760 z rączką x 459 x 780mm - 915 z kółkami.
Wymiary szuflad (S x G x W):
4szt. 590 x 409 x 49mm, 2szt. 590 x 409 x 101.5mm, 1szt. 590 x 409 x 206.5mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Zasięg ekonomiczny |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 689mm |
Całkowita szerokość | 459mm |
Całkowita wysokość | 780mm |
EAN | 5036140062290 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 15 - 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Mocny stalowy uchwyt o szerokości 450mm |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 20kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BTO-270071M |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 48.9kg |
Waga rolki | 15kg |