noscriptKennedy-Pro PRZENOSNA SKRZYNKA NARZEDZIOWA 2-SZUFLADOWA | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

PRZENOSNA SKRZYNKA NARZEDZIOWA 2-SZUFLADOWA

SKU:

KEN5940100K

zł601.76

Bez podatku VAT

zł740.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonana z grubościennej stali, konstrukcja całkowicie spawana. Trwała i odporna na korozję podwójna warstwa farby epoksydowej, nakładana proszkowo. Szybkozwalniające zamki klamrowe pokrywy, zaczep pod kłódkę oraz uchwyty transportowe z moletowaną powierzchnią. Pełnej szerokości zawiasy listwowe dają sztywność i wytrzymałość pokrywy, zapewniając jej dobre działanie i dając dodatkowe zabezpieczenie.


    2-szufladowa przenośna skrzynia narzędziowa
    Dwie szuflady pełnej długości ze sztywnymi uchwytami wykończonymi aluminium. Automatyczna blokada szuflad kiedy są zamknięte zabezpiecza je przed przypadkowym otwarciem. Wymiary szuflad: dwie o wymiarach 508 x 190 x 76mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Klasyczny asortyment

    Bezpieczeństwo

    Szybkozłączne zapięcia pokrywy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    534mm

    Całkowita szerokość

    218mm

    Całkowita wysokość

    228mm

    EAN

    5036140004474

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Żółty

    Łatwość przesuwania produktu

    Przenośny

    Liczba szuflad

    2

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TB132-II

    Rodzaj produktu

    Przenośna skrzynia na narzędzia

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    10.4kg