KennedyPro

ZESTAW KLUCZY PLASKO-OCZKOWYCH Z ZAPADKA 3/8"-3/4"

SKU:

KEN5822230K

zł612.05

Bez podatku VAT

zł752.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z chromowo-wanadowej stali z lustrzanym wykończeniem. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. 72-zębowy zapadkowy system, który wymaga tylko 5° ruchu do działania. Doskonały do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykonano zgodnie z ASME B107.6.


    Zestawy:
    9-sztukowy metryczne: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 19mm.
    7-sztukowy AF: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16” i 3/4”.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zestaw kluczy płasko-oczkowych

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140129719

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Standardy spełnione

    ASME B107.6.

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane

    Wymiary

    3/8 - 3/4in.