zł347.28
Bez podatku VAT
zł427.15
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Klucz nastawny z chromowym wykończeniem (KEN-501-1040K)
Szczypce zaciskowe o zakrzywionych szczękach (KEN-558-7170K)
Szczypce zaciskowe wydłużone (KEN-558-8060K)
Szcypce nastawne Pro-Torq (KEN-558-6960K)
Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
KEN-594
A: B:
2020K 5400K
2120K 5500K
2140K 5510K
2240K 5540K
2320K 5550K
2340K 5580K
2620K 5590K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 4 |
Rodzaj produktu | Zestaw uchwytów w wkładzie z pianki 1/3 szerokości dla skrzynek narzędziowych |
Typ zestawu | Zestaw uchwytów |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 150 mm (6 cali) Długi zagięty klucz płaski (KEN5588060K) 265 mm / 10-1/2 cala Kombinerki Pro-Torq Groove (KEN5950270K) Wkładka piankowa do KEN5950275K (KEN9887550K) |