noscriptKennedy 7PCE VDE DUAL GRIP SCREWDRIVERSETWITH FOAM T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

7PCE VDE DUAL GRIP SCREWDRIVERSETWITH FOAM T0691

SKU:

KEN5950175K

MPN:

.

zł220.78

Bez podatku VAT

zł271.56

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    W pełni izolowane wkrętaki zgodne z normą VDE, testowane do 1000 V. Profesjonalne uchwyty zapewniające wysoki chwyt, magnetyczne końcówki, ostrza ze stali chromowo-wanadowej.
    Zawartość:
    Zestaw wkrętaków VDE (KEN-572-8000K)
    Równoległy: 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.
    Krzyżakowy: Nr 0 x 60 mm, nr 1 x 80 mm, nr 2 x 100 mm.


    Pasujące szafki na kółkach i skrzynie narzędziowe
    KEN-594
    A: B:
    2020K 5400K
    2120K 5500K
    2140K 5510K
    2240K 5540K
    2320K 5550K
    2340K 5580K
    2620K 5590K


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    ECLASS Code

    21043090

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    7

    Rodzaj produktu

    Zestaw śrubokrętów VDE 1000V Dual Grip w wkładce z pianki o szerokości 1/3 do skrzyni narzędziowej

    Typ zestawu

    Narzędzia izolacyjne

    UNSPSC Code

    27113201

    W zestawie:

    Równoległy: 2.5 x 75 mm, 4.0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm. Śrubokręt krzyżakowy: Nr 0 x 60mm, Nr 1 x 80mm, Nr 2 x 100mm