zł864.87
Bez podatku VAT
zł1063.79
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Torba narzędziowa elektryka (320 x 340 x 125 mm). 2 pudełka z przegródkami na małe elementy. Unikalny system tablicy z narzędziami, zabezpieczający narzędzia podczas transportu. Nóż z wysuwanymi ostrzami i samoczynną blokadą, 140 mm (5 1”) – 13 segmentowe odłamywane ostrze. Szczypce boczne Pro-Torq 165 mm (61/2”). Szczypce wydłużone Pro-Torq z bocznym obcinakiem 150 mm (6”). Szczypce uniwersalne (kombinerki) Pro-Torq 150 mm (6”). Zestaw 6 szt. wkrętaków Pro-Torq:Krzyżakowe: nr x 75 , nr 2 x 100. Rozszerzone: 6,3 x 100, 8,0 x 200.Płaskie: 5,0 x 75, ,50 x 100 mm. Zestaw 7 szt. wkrętaków precyzyjnych Pro-Torq: Końcówki płaskie: 1,4, 2,0, 2,4 i 3,0 mm. Końcówki krzyżakowe: PHO-3, PHO-2 i PHO-0. Klucz nastawny fosforanowany z miękkim uchwytem 200 mm (8”). 8-częściowy zestaw kluczy sześciokątnych Pro-Torq na klipsie 1,5 – 8,0 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143845 |
ECLASS Code | 21043090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 29 |
Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi konserwacyjnych Pro-Torq z rolką narzędzi |
Typ zestawu | Elektrycy |
UNSPSC Code | 27113201 |
W zestawie: | 150 mm (6 cali) kombinacja kluczy płasko-oczkowych Pro-Torq z obcinaczem bocznym 150 mm (6 cali) Pila rund Bastard Cut 165 mm (61/2 cala) Kombinowane szczypce Pro-Torq do nosa kaczki 200 mm (8 cali) Zmiękczony klucz płasko-oczkowy z uchwytem Zestaw 8 sztuk kluczy imbusowych Pro-Torq |