zł245.40
Bez podatku VAT
zł301.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
10-sztukowy zestaw. Duży ergonomiczny izolowany uchwyt, obracana nakrętka i osiem wymiennych grotów dostarczonych w kompaktowym etui ochronnym z uchwytem do zapięcia na pasku. Bezpiecznie do 1000V AC/1500V DC.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140222311 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | izolowane |
Liczba rusztów | 10 |
Rozmiar końcówki | 0,4 mm 0,5 mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm No.0 No.2 |
Standardy spełnione | EN60900 |
Typ końcówki | Równoległe |
UNSPSC Code | 27111728 |