zł163.25
Bez podatku VAT
zł200.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty, które zostały stworzone specjalnie po to, by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi. Produkowane z wygodnym otworem w uchwycie do zawieszania, gdy narzędzie nie jest używane.
6-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Pozidriv®: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100.
Rozszerzony : 6.3 x 100, 8.0 x 250.
Płaski : 5.0 x 100, 5.0 x 200.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 150 250 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140003064 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 6 |
Rozmiar końcówki | 10.0mm 6.5mm No.1 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Płaski stożkowy Pozi Równoległe |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |