zł184.20
Bez podatku VAT
zł226.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
6-sztukowy zestaw wierteł ekstra długich
3.0 x 160mm, 4.0 x 160mm, 5.0 x 200mm, 6.0 x 200mm, 8.0 x 250mm, 10.0 x 250mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 160 mm (63/8 cala) Kombinowane szczypce Pro-Torq do nosa kaczkimm |
Długość fletu | 100;150;200 |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140175327 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kategoria ISO | K N P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 6 |
Maksymalny rozmiar wiertła | 10mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 3mm |
Przyrost rozmiaru | 1mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 10.0x250mm 4.0x160mm 5.0x200mm 6.0x200mm 80x35 |
Standardy spełnione | BS 328 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Bardzo długie |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ obudowy | Tworzywo sztuczne |
UNSPSC Code | 23241637 |
Wybór | 3mm to 10mm |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |