noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8WELDON 2-ZEB 5.0KAT42 | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY HSS-Co 8WELDON 2-ZEB 5.0KAT42

SKU:

SWT1631505A

zł65.83

Bez podatku VAT

zł80.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria 15 - SHH-2WR HSS-Co 8% - Seria zwykła Wymiary wg DIN 844
    Posiadają ostrza czołowe. Chwyt wg DIN 1835B. Średnica cięcia trzpienia do +0.04 -0.0. HSS-Co 8% Niepokryte (Do podstawowej obróbki) HSS-Co 8% Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału), HSS-Co 8% Pokryte TiALN (Duża odporność na wysokie temperatury, zmniejszone tarcie powierzchniowe kojarzone z najwyższą twardością powierzchni).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    57mm

    Długość fletu

    13mm

    EAN

    5036140204232

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Regularne

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Półwykańczanie Rowków Wykończenie