noscriptIndexa FREZ TRZPIENIOWY DO NAWIERCEN SC1645C | Cromwell Tools

Indexa

FREZ TRZPIENIOWY DO NAWIERCEN SC1645C

SKU:

IND1398545K

zł1211.20

Bez podatku VAT

zł1489.78

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    'Multi Pro Standard' - do płytek C32 GUX


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    110mm

    Dołączony kąt

    90°

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140082977

    ECLASS Code

    28039190

    Głębokość cięcia

    6mm

    Liczba wkładek

    1

    Maksymalna średnica cięcia

    13mm

    Oznaczenie ISO

    SC 1645C

    Średnica trzpienia

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Nachylone mocowanie śrub

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw styl

    C32 GUX

    Wysokość

    110mm

    Zastosowanie frezowania

    Fazowanie krawędzi Namierzanie Rowki Vee