noscriptSwissTech FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWKULIS 4-OSTRZ 2.0mm | Cromwell Tools

SwissTech

FREZ TRZPIENIOWY WEGLIKOWKULIS 4-OSTRZ 2.0mm

SKU:

SWT1615602A

zł153.90

Bez podatku VAT

zł189.30

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Seria 56 - Seria krótka
    Średnica części tnącej h10. Chwyt wg h6. Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie z Normami Zakładowymi. Węglik Niepokryte (Do podstawowej obróbki), Pokryte TiCN (Zwiększona trwałość produktu i podniesiona jakość materiału).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    48mm

    Długość fletu

    4mmmm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140200425

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kierunek helisy

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Pełnowęglikowe

    Rodzaj długości

    Krótki

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    56 Short

    Średnica frezu

    2mmmm

    Średnica trzpienia

    3mm

    Standardy spełnione

    DIN 7202

    Tolerancja średnicy frezu

    h10

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ nosa kulkowego

    Frez kulisty z końcówką kulową

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane