noscriptSwissTech 1/8"x28 BSP YELLOW RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP | Cromwell Tools

SwissTech

1/8"x28 BSP YELLOW RING SP/PT DIN5156 HSS-EV TAP

SKU:

SWT1850902Y

zł125.20

Bez podatku VAT

zł154.00

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    BSP - British Standard Pipe - do rur
    DIN 5156


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    90

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    5036140208452

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rozmiar gwintu

    1/8 cala

    Średnica trzpienia

    7mm

    Standardowy gwint

    BSP

    Szerokość kwadratu

    5.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    28

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Brąz mosiądz