noscriptSherwood 1"x8 unc HSSgt str. flutetaper tap | Cromwell Tools

Sherwood

1"x8 unc HSSgt str. flutetaper tap

SKU:

SHR0850940A

zł217.09

Bez podatku VAT

zł267.02

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    IS0 529 - Proste rowki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    130mm

    Długość gwintu

    45mm

    EAN

    5036140279100

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1 cal

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    8

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium Żeliwo