zł61.35
Bez podatku VAT
zł75.46
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 67mm |
Długość gwintu | 19mm |
EAN | 5036140182431 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 1/4 cala |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardowy gwint | BSP (F) |
Szerokość kwadratu | 8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 19 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal nierdzewna |