zł314.38
Bez podatku VAT
zł386.69
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Wykańczak - Proste rowki
R = Do rozwiercenia
NR = Bez rozwiercania
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 96mm |
Długość gwintu | 28mm |
EAN | 5036140182790 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | 3/4 cala |
Średnica trzpienia | 20mm |
Standardowy gwint | BSPT |
Szerokość kwadratu | 16mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 14 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal nierdzewna Żeliwo |