noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 3/8"x19 bspf | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 3/8"x19 bspf

SKU:

SHR0852030C

zł76.09

Bez podatku VAT

zł93.59

Z VAT

NA STANIE (34)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    75mm

    Długość gwintu

    21mm

    EAN

    5036140182509

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    BSP (F)

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    TPI

    19

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna