noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 4.0x0.70mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 4.0x0.70mm

SKU:

SHR0850280H

zł31.60

Bez podatku VAT

zł38.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste ostrze seria długa


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    73mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140179325

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.7mm

    Rozmiar gwintu

    M4

    Średnica trzpienia

    3.15mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529