zł84.14
Bez podatku VAT
zł103.49
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Proste rowki
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 62mm |
Długość gwintu | 17mm |
EAN | 5036140279490 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Stożek |
Kategoria ISO | K M N P |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | No.12 |
Średnica trzpienia | 5.6mm |
Standardowy gwint | UNF (Federacja Związków |
Szerokość kwadratu | 4.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
TPI | 28 |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna Żeliwo |