noscriptKennedy SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DJ06 6" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DJ06 6"

SKU:

KEN4905860K

zł398.73

Bez podatku VAT

zł490.44

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    72mm

    B

    57mm

    Brand

    Kennedy

    C

    32mm

    D

    12mm

    EAN

    5036140109063

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    DJ06

    Pasuje do Chucka

    165mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 62