zł383.56
Bez podatku VAT
zł471.78
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczaj...cej. Wykonane zgodnie z norm... BS 1296 : Part 3 : 1978. Kształt nr 50A: K...ty pochylenia i wybrania: K...t wierzchołkowy: 5°, K...t wybrania: 6°, K...t przyłożenia 0°, K...t ustawienia: 1°, K...t boczny: 1°.
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczaj cej. Wykonane zgodnie z norm... BS 1296 : Part 3 : 1978. Kształt nr 50RH K...ty pochylenia i wybrania K...t wierzchołkowy 5° K...t wybrania 6° K...t przyłożenia 0° K...t ustawienia 1° K...t boczny 1° Promień wierzchołka -
...
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140335097 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 5° |
Kąt podejścia | 0° |
Kąt prześwitu bocznego | 1° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | -1° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 50A |
Rodzaj narzędzia | Cięcie śrubowe wewnętrzne |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 16.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 16.00mm |
Zastosowanie materiału | aluminium mosiądz Stal stopowa Żeliwo |