noscriptSwissTech 10.0 SCR STD COARSE ROUGHEND MILL-TICN | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 SCR STD COARSE ROUGHEND MILL-TICN

SKU:

SWT1634240A

zł144.03

Bez podatku VAT

zł177.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Typ 42 - Typ normalny, pokrycie TiCN
    Wymiary wg DIN 844. Ostrza czołowe. Trzpień gwintowany wg DIN 1835D.
    Średnica cięcia wg js12. Średnica trzpienia h6. Dostępne wykonanie ze stali HSS-Co 8% Niepokrywane (do ogólnej obróbki produkcyjnej), HSS-Co 8% pokrycie TiCN (wydłużony czas eksploatacji narzędzia i lepsze wykończenie powierzchni obrabianego materiału) i HSS-Co 8% pokrycie TiALN (dobre rozpraszanie ciepła i odporność na temperaturę, zmniejszone tarcie powierzchniowe i duża twardość powierzchniowa).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    72mm

    Długość fletu

    22mm

    EAN

    5036140287990

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M42

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Seria

    42

    Średnica frezu

    10mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835B

    Tolerancja średnicy frezu

    js12

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN