Sherwood

1HSS-e weldon 16mm

SKU:

SHR0612624E

zł126.78

Bez podatku VAT

zł155.94

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    4 Ostrza z łamaczami wiórów o zaokrąglonych wierzchołkach. Wytwarzany ze spieku HSS-EV stali wanadowej. Długość standardowa. Rozmiar do DIN 844.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    90mm

    Długość fletu

    38mm

    EAN

    5036140175525

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    Rodzaj noża

    Obróbka zgrubna

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie niecentryczne

    Średnica frezu

    16mm

    Średnica trzpienia

    16mm

    Standardy spełnione

    DIN 1835D DIN 844

    Tolerancja średnicy frezu

    h8

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane