SKU:
SWT1641023K
MPN:
RVR5 10X72 L032 R0.5
zł355.27
Bez podatku VAT
zł436.98
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Idealny dla klientów obrabiających szeroką gamę materiałów
• Zaprojektowany do obróbki stali/stopów nierdzewnych i wysokotemperaturowych dla wszechstronnych zastosowań
• Zmienna spirala 35/38° zapewnia redukcję wibracji podczas precyzyjnej obróbki
• Powłoka TiAlN zwiększająca wytrzymałość narzędzia i trwałość frezu walcowo-czołowego
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 72mm |
Długość fletu | 22mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Liczba fletów | 5 |
Materiał | Węglik |
Średnica frezu | 10mm |
Średnica trzpienia | 10mm |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Promień narożnika |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |