noscriptSwissTech 12.0mm 4 FLUTE VARI HELIX TIALNCOATED CARBIDE END MILL 1641021M | Cromwell Tools

SwissTech

12.0mm 4 FLUTE VARI HELIX TIALNCOATED CARBIDE END MILL

SKU:

SWT1641021M

MPN:

1641021M

zł361.26

Bez podatku VAT

zł444.35

Z VAT

NA STANIE (49)

    Przegląd

    • Idealny dla klientów obrabiających szeroką gamę materiałów
    • Zaprojektowane do obróbki stali/stopów nierdzewnych i wysokotemperaturowych do szerokiego zakresu zastosowań
    • Zmienna spirala 35/38° redukuje wibracje podczas obróbki
    • Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych wymagań
    • Powłoka Tialn zwiększa wytrzymałość narzędzia i jego ogólną trwałość


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    83mm

    Długość fletu

    26mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Rodzaj długości

    Regularne

    Średnica frezu

    12mm

    Średnica trzpienia

    12mm

    Typ fletu

    Spiralny

    Typ frezu końcowego

    Frez końcowy

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN