zł67.37
Bez podatku VAT
zł82.87
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z normÄ... BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 35.5mm |
EAN | 5036140162464 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 1.9mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 1.3mm |
Promień | 2.12mm |
Seria | A204 |
Średnica korpusu | 4mm |
Średnica punktu wiercenia | 1mm |
Średnica rulonu: | 2.12mm |
Standardy spełnione | ISO 2540 |
Styl cięcia | Dzwonek |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |