noscriptSherwood Nawiertak HSS 6.30mm | Cromwell Tools

Sherwood

Nawiertak HSS 6.30mm

SKU:

SHR0241861N

zł96.24

Bez podatku VAT

zł118.38

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z normÄ... BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    45mm

    EAN

    5036140162488

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    118°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    2.8mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    2mm

    Promień

    3.35mm

    Seria

    A204

    Średnica korpusu

    6.3mm

    Średnica punktu wiercenia

    1.6mm

    Średnica rulonu:

    3.35mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 333 ISO 2540

    Styl cięcia

    Dzwonek

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane