noscriptSherwood Poglebiacz walcowo-czolowy HSS-co 5% 10mm | Cromwell Tools

Sherwood

Poglebiacz walcowo-czolowy HSS-co 5% 10mm

SKU:

SHR0213640K

zł151.90

Bez podatku VAT

zł186.84

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rowek spiralny, 3 ostrza. Do średnich obci...żeń. Stosowane do pogłębiania wstępnie wykonanych otworów, pod łby śrub (tak, aby łby śrub mogły się schować równo z powierzchni... nawierconego elementu). Wykonane zgodnie z norm... BS328: 5:1983.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    89mm

    EAN

    5036140162372

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar śruby

    M10

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    M10

    Średnica cięcia

    18mm

    Średnica pilota

    10.5mm

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane