zł166.93
Bez podatku VAT
zł205.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła kręte udarowe do muru i betonu, zakończone płytką z węglika spiekanego, odpowiednie do wszystkich młotów udarowych SDS. Wysoka wydatność narzędzi pozwala wytrzymać ekstremalnie wysokie temperatury, gwarantując wysoką wydajność połączoną z olbrzymią odpornością. Wykonano zgodnie z normą DIN 8035.
Zestaw 7-sztukowy
5, 6 i 8mm x 110mm (długość całkowita). 6, 8, 10 i 12mm x 160mm (długość całkowita).
Zestaw 9-sztukowy
5, 5.5, 6 i 7mm x 160mm (długość całkowita), 8 x 210mm, 8 x 260mm, 12 x 216mm, 12 x 316mm i 16 x 250mm (długość całkowita).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 210 250 260 316mm |
EAN | 5036140002388 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | O |
Liczba w opakowaniu | 9 |
Rozmiar wiertła w zestawie | 5 to 16mm |
Średnica wiertła | 5-16mm |
Typ obudowy | Plastic Wallet |
Typ trzpienia | SDS |
Typ wiertła | Zestawy wierteł do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |
Wybór | 5 to 16mm |