noscriptSenator Wiertlo cylindryczne walcowane HSS 9.00mm | Cromwell Tools

Senator

Wiertlo cylindryczne walcowane HSS 9.00mm

SKU:

SEN0250153L

zł10.00

Bez podatku VAT

zł12.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła grupy Senator poddawane s... walcowaniu, które powoduje molekularne rozci...gnięcie ziarnistości w strukturze, a tym samym wpływa na kształtowanie wyj...tkowej wytrzymałości narzędzi. Końcówki wierteł s... dodatkowo szlifowane w celu poprawy efektywnego wiercenia. Przeznaczenie: materiały drewniane, plastik oraz stal. Wyk.wg: BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    19-sztukowy zestaw zawartość (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    125mm

    Długość fletu

    81mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140159747

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Kute w rolce

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica wiertła metryczna

    9mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana