noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA APKT 1604PDR-AL K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA APKT 1604PDR-AL K10

SKU:

YML1200029K

zł71.36

Bez podatku VAT

zł87.77

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    APXT (APKT)


    K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.


    QK25C (K15 - K30) Pokrywany. Przeznaczony do frezowania żeliwa.


    QP30P (P10 - P35) Pokrywany metodą CVD. Gatunek do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.


    QP30T (P10 - P35) Pokrywane metodą PVD. Gatunek płytek przeznaczony do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    10mm

    EAN

    5036140212121

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    85° Paralelogram

    Łamacz wiórów

    AL

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    APKT 1604PDR-AL

    Producent

    k10

    Rozmiar wstaw

    1604

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    10mm

    Wstaw styl

    APKT

    Wycięcie ISO

    k10

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Stopy aluminium Stopy niklu Tytan