zł49.50
Bez podatku VAT
zł60.88
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Płytki z węglika pasuj... do wewnętrznych/zewnętrznych noży tokarskich jak płytki DCGT eometria Płytki do obróbki Wykończenia i pół-wykończenia aluminium i stopów aluminium l Zoptymalizowana geometria krawędzi i promienia ostrza. l Lepsza jakość powierzchni. l Lepsza kontrola wiórów. l "G" Tolerancja dla wysokiej powtarzalności. l Pierwszy wybór do obróbki czystego aluminium. l 30% dłuższa żywotność w porównaniu do gatunków płytek niepowlekanych.Gatunek K10C ISO N05-N15 PVD Pokrywany. Węglik droboziarnisty do obróbki aluminium i stopów aluminium, 30% większa trwałość narzędzia w porównaniu z gatunkami niepowlekanymi. Gładka powłoka i wypolerowana powierzchnia zapewnia lepsz... kontrolę wiórów. Geometria ALC Do wykańczania i pół wykończenia aluminium i stopów aluminium. Unikalna konstrukcja łamacza wióra zapewnia ostr... krawędź tn...c... i pozytywny k...t natarcia. Specjalne przygotowanie krawędzi i wykończenie powierzchni zapewnia lepsz... jakość powierzchni i większ... kontrolę wióra, powoduje zmniejszenie tarcia i wibracji. Tolerancja "G" jest dla dla większej powtarzalności operacji skrawania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 11.6mm |
EAN | 5036140253742 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | N |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | N |
Kształt | 55° Rhombic |
Łamacz wiórów | ALC |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | DCGX11T304-LC YBG101 |
Oznaczenie ISO | DCGX 11T304-ALC |
Producent | K10C |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 11TPI - 28TPI |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | DCGX |
Wycięcie ISO | N05 to N15 |
Zastosowanie materiału | Stopy aluminium |