noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA DCMT 070204-PM QX520 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA DCMT 070204-PM QX520

SKU:

YML1201314D

zł47.00

Bez podatku VAT

zł57.81

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PM. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.


    PM - Łamacz wióra pośredni używany w dodatnich płytkach w
    szerokim zastosowaniu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    7mm

    EAN

    5036140040083

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K M p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    55° Rhombic

    Łamacz wiórów

    PM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-023638

    Oznaczenie ISO

    DCMT 070204-PM

    Producent

    QX520

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    70204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    DCMT

    Wycięcie ISO

    M10 do M30 P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo