noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA TCGT 16T304-PF QX5020 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TCGT 16T304-PF QX5020

SKU:

YML1207073G

zł66.35

Bez podatku VAT

zł81.61

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PF. Zastosowanie: Wykańczanie.
    Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140212244

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K M P

    Kształt

    Trójkąt

    Łamacz wiórów

    PF

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-02-026102

    Oznaczenie ISO

    TCGT 16T304-PF

    Producent

    QX5020

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    16T304

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    TCGT

    Wycięcie ISO

    K10 do K30 M10 do M30

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo