zł76.23
Bez podatku VAT
zł93.76
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia.
K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.
AL - Stworzony do pracy z aluminium.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16mm |
EAN | 5036140042421 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | K |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K |
Kształt | Romb 35° |
Łamacz wiórów | AL |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | VCGT 160412-AL |
Producent | k10 |
Promień narożnika | 1.2 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | VCGT (Elektrownia VCGT) |
Wycięcie ISO | K05 do K20 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | aluminium |