zł1081.39
Bez podatku VAT
zł1330.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 98
Zestaw 6-częściowy
Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie ze standardami
producenta. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.
Średnica chwytu wg h6.
Wymiary DIN 844.
Zawartość: 5, 6, 8, 10, 12 i 16mm.
To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.
Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 2x57 69 83 92 |
Długość fletu | 13mm 19mm 22mm |
EAN | 5036140208230 |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Liczba rusztów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Promień narożnika | N/ A |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 10mm 12mm 16mm 5mm 6mm |
Średnica trzpienia | 10mm 12mm 16mm |
Typ frezu końcowego | N/ A |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Powłoka Peak Power |