zł211.01
Bez podatku VAT
zł259.54
Z VAT
16 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw 3-sztukowy
Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 48mm |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 5036140278387 |
Fazowanie | Drugi Wtyczka |
Kategoria ISO | K M N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | No.5 x 40 |
Średnica trzpienia | 3.15mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 2.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |