zł486.32
Bez podatku VAT
zł598.17
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wszystkie elementy są wykute utwardzone wykonane ze stali wysokiej jakości. Wszystkie elementy (u odróznieniu od kołków gwintowych) są hartowane i utlenione na czarno. 58-sztukowy zestaw, metryczne (Ilość danych elementów podana w nawiasie).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140016071 |
ECLASS Code | 23140000 |
Materiał | Stal |
Rozmiar gwintu | M12 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 23153402 |
Ustaw rozmiar | 58PCE |
Waga | 12kg |
Zawartość | Bloki krokowe (pary): (x4) 28mm x 20mm - 38mm, (x4) 35mm x 28mm - 64mm, (x4) 98mm x 64mm - 152mm Śruby inżynierskie: (x4) 75mm x 30mm, (x4) 100mm x 30mm, (x4) 125mm x 30mm, (x4) 150mm x 30mm, (x4) 175mm x 30mm, (x4) 200mm x 30mm Śruby z kołnierzami: (x6) M10 x 15mm |