noscriptSitesafe TRAINER BLACK MF S1P SRC SIZE 13 SSF9638173K | Cromwell Tools

Sitesafe

TRAINER BLACK MF S1P SRC SIZE 13

SKU:

SSF9638173K

MPN:

SSF9638173K

zł152.43

Bez podatku VAT

zł187.49

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    These metal-free safety trainers are lightweight and comfortable. The flexible polyurethane sole delivers excellent support and absorbs impact during a long working day. While the slip-resistant outer keeps you safely on your feet in wet and oily conditions.


    Features and Benefits
    • Polyurethane sole absorbs impact to protect the joints from discomfort and injury
    • Breathable suede leather upper keeps feet cool and comfortable
    • 200J composite toe cap keeps feet safe from impact and crushing injuries
    • Composite midsole prevents puncture injuries
    • Full-length footbed for maximum comfort


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140333246

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    kompozyt

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    13

    Shoe Style

    Skater

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No