zł152.43
Bez podatku VAT
zł187.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
These metal-free safety trainers are lightweight and comfortable. The flexible polyurethane sole delivers excellent support and absorbs impact during a long working day. While the slip-resistant outer keeps you safely on your feet in wet and oily conditions.
Features and Benefits
• Polyurethane sole absorbs impact to protect the joints from discomfort and injury
• Breathable suede leather upper keeps feet cool and comfortable
• 200J composite toe cap keeps feet safe from impact and crushing injuries
• Composite midsole prevents puncture injuries
• Full-length footbed for maximum comfort
Standards
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140333208 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 9 |
Shoe Style | Skater |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |