Tuffsafe

TRAINER BLACK MF S3 SRC SIZE 13

SKU:

TFF9638433K

MPN:

TFF9638433K

zł206.70

Bez podatku VAT

zł254.24

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Lightweight and comfortable thanks to the metal-free construction, these slip-resistant trainers deliver high-performance safety wear.


    Features and Benefits
    • Metal-free construction for a lightweight and warmer safety trainer
    • Composite toecap provides up to 200J of impact protection
    • Kevlar® midsole prevents penetration injuries
    • High-quality full-length footbed for increased comfort
    • Anti-static properties reduce the build-up of static electricity
    • Cushioned footbed displaces impact pressure to reduce fatigue
    • Cleated outsole provides an increased midsole protection
    • Water-resistant/absorption leather upper protects in all weathers
    • Soft polyurethane sole provides slip-resistance and comfort


    Standards
    • EN ISO 20345 S3 SRC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140334229

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    kompozyt

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    13

    Seria

    TMF

    Shoe Style

    Industrial

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR