zł206.70
Bez podatku VAT
zł254.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Lightweight and comfortable thanks to the metal-free construction, these slip-resistant trainers deliver high-performance safety wear.
Features and Benefits
• Metal-free construction for a lightweight and warmer safety trainer
• Composite toecap provides up to 200J of impact protection
• Kevlar® midsole prevents penetration injuries
• High-quality full-length footbed for increased comfort
• Anti-static properties reduce the build-up of static electricity
• Cushioned footbed displaces impact pressure to reduce fatigue
• Cleated outsole provides an increased midsole protection
• Water-resistant/absorption leather upper protects in all weathers
• Soft polyurethane sole provides slip-resistance and comfort
Standards
• EN ISO 20345 S3 SRC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140334175 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 8 |
Seria | TMF |
Shoe Style | Industrial |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |