noscriptHalo TRAINER BLACK MF S3 SRC SIZE 9 9638429K | Cromwell Tools

Halo

TRAINER BLACK MF S3 SRC SIZE 9

SKU:

HAL9638429K

MPN:

9638429K

zł296.21

Bez podatku VAT

zł364.34

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    • Konstrukcja bez metalu zapewnia lekkie i cieplejsze obuwie sportowe
    • Kompozytowe wzmocnienie czubka buta 200J chroni przed uderzeniami
    • Podeszwa środkowa typu Kevlar® zapobiega urazom penetracyjnym
    • W zestawie zapasowa para sznurówek
    • Amortyzowana wkładka EVA wypiera nacisk uderzenia, zmniejszając zmęczenie i zwiększając komfort
    • Wyżłobiona podeszwa zewnętrzna zapewnia zwiększoną ochronę podeszwy środkowej
    • Wodoodporna skórzana cholewka chroni w każdych warunkach pogodowych
    • Miękka podeszwa z poliuretanu zapewnia antypoślizgowość i wygodę
    • EN ISO 20345


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485464

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    kompozyt

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe trenażery bezpieczeństwa

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    9

    Seria

    TMF

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No