noscriptHalo TRAINER BLACK S1P SRC SIZE 12 9638112K | Cromwell Tools

Halo

TRAINER BLACK S1P SRC SIZE 12

SKU:

HAL9638112K

MPN:

9638112K

zł199.96

Bez podatku VAT

zł245.95

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    • Poliuretanowa podeszwa pochłania uderzenia, aby chronić stawy przed dyskomfortem i urazami
    • Oddychająca cholewka z zamszu zapewnia stopom chłód i wygodę
    • Kompozytowy wzmocnienie czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli i zranieniem
    • Kompozytowa podeszwa środkowa chroni przed urazami kłutymi
    • Wkładka z pianki EVA na całej długości zapewnia większy komfort
    • W zestawie zapasowa para sznurówek
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140485167

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Stal

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Sportowe obuwie robocze bez elementów metalowych

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    12

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No