Sitesafe

TRAINER BLACK S1P SRC SIZE 3

SKU:

SSF9638103K

MPN:

SSF9638103K

zł152.43

Bez podatku VAT

zł187.49

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    These slip-resistant safety trainers feature a flexible sole and full-length footbed for maximum comfort. The breathable suede leather upper is abrasion-resistant and keeps the feet cool and comfortable.


    Features and Benefits
    • Breathable suede leather upper for user comfort
    • Steel toe cap and midsole protect against impact and puncture injuries
    • Padded collar and tongue prevents rubbing and discomfort during prolonged wear
    • Polyurethane sole absorbs shock to reduce strained and aching joints and feet


    Standards
    • EN ISO 20345 S1P SRC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140333031

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Stal

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Sportowe obuwie robocze bez elementów metalowych

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    3

    Shoe Style

    Skater

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No