zł217.72
Bez podatku VAT
zł267.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ideal for those who frequently move between the office and warehouse, these classic style brogues have been designed with a range of safety features to keep you safe regardless of the environment.
Features and Benefits
• Upper material is made from stylish leather with water-resistant properties
• Composite toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
• Kevlar® midsole prevents penetration injuries to the foot
• Full-length footbed for increased comfort
• Energy absorbent heel to reduce foot and leg fatigue
• Anti-static properties to avoid the build-up of static electricity
Standards
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140362710 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Kevlar |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe obuwie ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 10 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |