zł354.19
Bez podatku VAT
zł435.65
Z VAT
16 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Cholewka wykonana ze stylowej skóry o właściwościach wodoodpornych
• Kompozytowe wzmocnieniem czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli
• Podeszwa środkowa z Kevlaru® zapobiega urazom penetracyjnym stopy
• Wkładka z pianki EVA na całej długości dla większego komfortu
• Pochłaniająca energię pięta zmniejszająca zmęczenie stóp i nóg
• Dostępne w kolorze czarnym i brązowym
• EN ISO 20345:2011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140483033 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Antystatyczne Odporny na wodę |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | Skóra pełnoziarnista |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Włókno aramidowe |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe obuwie ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 6 |
Shoe Style | Brogues |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |