zł231.07
Bez podatku VAT
zł284.22
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Gładka, błyszcząca cholewka z gładkiej skóry ułatwia konserwację i jest odporna na ścieranie
• Bez metalu dla lżejszego, cieplejszego buta
• Kompozytowe wzmocnienie czubka buta 200J chroni przed uderzeniami i zgnieceniem
• Kompozytowa podeszwa środkowa chroni stopy przed urazami kłutymi
• Wysokiej jakości wkładka EVA na całej długości dla większego komfortu
• EN ISO 20345:2011
• W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485013 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Antypoślizgowe rękojeści gumowe Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Kevlar |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe obuwie ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 8 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |